京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
フェースミル MEC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74267245
品番
MEC100R-11-11T-M
参考基準価格(税別)
¥113,800
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ26●寸法DCCB2(mm):Φ17.6●寸法KDP(mm):8
刃数
11
寸法(全長)(mm)
55
刃径D(Φmm)
100
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08261
寸法APMX(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
Φ65
寸法CBDP(mm)
26
寸法KWW(mm)
14.4