京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
フェースミル MEC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74267263
品番
MEC040R-11-6T-M
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ16●寸法DCCB1(mm):Φ14●寸法DCCB2(mm):Φ8.5●寸法KDP(mm):5.6
刃数
6
寸法(全長)(mm)
40
刃径D(Φmm)
34
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08263
寸法APMX(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
Φ34
寸法CBDP(mm)
20
寸法KWW(mm)
8.4