京セラ
京セラの ツーリング
京セラの ツーリング用アダプタ
ポリゴンテーパシャンク DTGN (外径加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法DMIN1(mm):110●クーラントホール:有
注文コード
74267367
品番
KPC5-DTGNL35060-16A
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DMIN1(mm):110●クーラントホール:有
適合チップ
TNUA1604...・TNUG1604...・TNUM1604...
コーナーR(mm)
0.8
寸法LF(mm)
60
切刃傾き角λ(°)
-6
横すくい角(°)
-6
寸法WF(mm)
35
メーカー商品コード
THC14850
寸法DCSFMS(mm)
50
FIG
1
寸法DMIN2(mm)
165