京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
高性能フェースミル MEV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6
仕様
●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11
注文コード
74267577
品番
MEV063R-06-6T-M
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11
刃数
6
寸法(全長)(mm)
40
刃径D(Φmm)
63
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08575
寸法APMX(mm)
6
寸法DCSFMS(mm)
Φ48
寸法CBDP(mm)
21
寸法KWW(mm)
10.4