京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
高性能フェースミル MEV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
7
仕様
●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13
注文コード
74267586
品番
MEV080R-06-7T-M
参考基準価格(税別)
¥90,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13
刃数
7
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
80
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08576
寸法APMX(mm)
6
寸法DCSFMS(mm)
Φ60
寸法CBDP(mm)
24
寸法KWW(mm)
12.4