京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
高性能フェースミル MEV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
9
仕様
●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ46
注文コード
74267613
品番
MEV100R-06-9T
参考基準価格(税別)
¥102,900
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ46
刃数
9
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
100
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08579
寸法APMX(mm)
6
寸法DCSFMS(mm)
Φ70
寸法CBDP(mm)
34
寸法KWW(mm)
12.7