※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
アズワンの 祭事用品
バルーンアーチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74268066
品番
61-256-3-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,700
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
注目度バツグンの屋内用アーチキット。
セット内容
クラスターバルーン×70、ポール用パイプ(塩化ビニル製)×1、ポリエチレン製固定台(注水型)×2、ハンドポンプ×2、説明書
色
ピンク×レッド
タイプ
組立式
組立時間
一人で作業した場合約80分
設置場所
屋内
アズワン品番
61-7262-12
注意
※設置環境により、色落ちや空気の抜けが早まります。あらかじめご了承ください。
※室内および店頭入口でのみご使用ください。約1ヶ月位で空気が抜けます。