曜日別特売

ホルダ 外径旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本適合チップVB□T1103…/VB□W1103…勝手寸法H(mm)20注文コード74268286品番SVJBR2025JX-11FFJCTM
参考基準価格(税別)¥57,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様-寸法H(mm)20シャンク径(Φmm)-寸法L1(mm)40全長L(mm)120適合チップVB□T1103…/VB□W1103…寸法B(mm)25寸法L2(mm)44勝手最小加工径(Φmm)-穴の有無あり寸法LF(mm)-切刃傾き角λ(°)-基準コーナーR0.4横すくい角(°)-寸法WF(mm)25寸法HF(mm)20メーカー商品コードTHC14967
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする