※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
モダンリラックス リボン付きギフトバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
74269484
品番
MRX-RBSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅(mm)
150
高さ(mm)
250[185]
仕様
サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。、底マチがありません。
寸法(cm)
15×25[18.5]cm
アズワン品番
61-7263-94
素材
ポリエチレン製ソフト型 マット調仕上げ 両面印刷(表裏別柄) リボン