※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
モダンリラックス リボン付きギフトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
幅(mm)
310
注文コード
74269502
品番
MRX-RBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,930
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
310
高さ(mm)
480[380]
マチ(mm)
70
仕様
サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。
寸法(cm)
31×48[38]×底マチ7cm
アズワン品番
61-7263-96
素材
ポリエチレン製ソフト型 マット調仕上げ 両面印刷(表裏別柄) リボン