曜日別特売

ホルダ 突切り用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本勝手左勝手寸法B(mm)25寸法H(mm)25注文コード74270027品番KPKHL2525K-3JCT
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法H(mm)25寸法A(mm)-寸法B(mm)25勝手左勝手寸法LH(mm)36寸法LF(mm)125寸法CW(mm)3寸法WF(mm)23.75寸法HF(mm)25メーカー商品コードTHP06836寸法CDX(mm)-寸法CUTDIA(mm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする