京セラ
マジックドリル DRA 面取りアタッチメント ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法DCON(mm)
32
メーカー商品コード
THD12005
注文コード
74270858
品番
S32-CH14-DRA
参考基準価格(税別)
¥89,900
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・メーカー商品コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):14
適合チップ
CT12T3-45DA
寸法V(mm)
Max.24
寸法LS(mm)
62
寸法LF(mm)
130
メーカー商品コード
THD12005
寸法DCON(mm)
32