京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル DRV (2×Dc)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCON(mm)
25
適合チップ
SCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):61●クーラントホール:有
注文コード
74270946
品番
S25-DRV185M-2-05
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):61●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+0.15(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃)
スクリュー
SB-2041TRP(クランプスクリュー)
レンチ
FTP-6
寸法DC(mm)
18.5
メーカー商品コード
THD11545
寸法LU(mm)
37
寸法DCON(mm)
25
寸法OAL(mm)
115
寸法DCSFMS(mm)
32