京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル DRV (2×Dc)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCON(mm)
40
適合チップ
SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):120●クーラントホール:有
注文コード
74271244
品番
S40-DRV440M-2-14
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):120●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+1.3(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)
スクリュー
SB-50120TRPH(クランプスクリュー)
レンチ
TTP-20
寸法DC(mm)
44
メーカー商品コード
THD11914
寸法LU(mm)
88
寸法DCON(mm)
40
寸法OAL(mm)
189
寸法DCSFMS(mm)
49