京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル DRV (3×Dc)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCON(mm)
25
適合チップ
SCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):75●クーラントホール:有
注文コード
74271436
品番
S25-DRV170M-3-05
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):75●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+0.3(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃)
スクリュー
SB-2041TRP(クランプスクリュー)
レンチ
FTP-6
寸法DC(mm)
17
メーカー商品コード
THD11471
寸法LU(mm)
51
寸法DCON(mm)
25
寸法OAL(mm)
129
寸法DCSFMS(mm)
32