マジックドリル DRV (4×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法DCON(mm)25適合チップSCMT050205-UU-E (外刃)・SCMT050210-UU-I (内刃)仕様●寸法LFS(mm):96●クーラントホール:有注文コード74272039品番S25-DRV180M-4-05
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様●寸法LFS(mm):96●クーラントホール:有刃数2範囲(mm)+0.2(半径方向オフセット可能範囲)適合チップSCMT050205-UU-E (外刃)・SCMT050210-UU-I (内刃)スクリューSB-2041TRP(クランプスクリュー)レンチFTP-6寸法DC(mm)18メーカー商品コードTHD11615寸法LU(mm)72寸法DCON(mm)25寸法OAL(mm)150寸法DCSFMS(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする