画像準備中

マジックドリル DRV (4×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCON(mm)25 適合チップSCMT070305-UU-E (外刃)・SCMT070310-UU-I (内刃) 仕様●寸法LFS(mm):111●クーラントホール:有 注文コード74272127 品番S25-DRV225M-4-07
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は寸法DCON・適合チップ・仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):111●クーラントホール:有 刃数2 範囲(mm)+0.9(半径方向オフセット可能範囲) 適合チップSCMT070305-UU-E (外刃)・SCMT070310-UU-I (内刃) スクリューSB-3060TRP(クランプスクリュー) レンチDTPM-10 寸法DC(mm)22.5 メーカー商品コードTHD11624 寸法LU(mm)90 寸法DCON(mm)25 寸法OAL(mm)165 寸法DCSFMS(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする