京セラ
マジックドリル DRV (4×Dc)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
寸法DCON(mm)
25
適合チップ
SCMT070305-UU-E (外刃)・SCMT070310-UU-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):113●クーラントホール:有
注文コード
74272136
品番
S25-DRV230M-4-07
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):113●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+0.8(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT070305-UU-E (外刃)・SCMT070310-UU-I (内刃)
スクリュー
SB-3060TRP(クランプスクリュー)
レンチ
DTPM-10
寸法DC(mm)
23
メーカー商品コード
THD11625
寸法LU(mm)
92
寸法DCON(mm)
25
寸法OAL(mm)
167
寸法DCSFMS(mm)
32