京セラ
マジックドリル DRV (5×Dc)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
寸法DCON(mm)
25
適合チップ
SCMT060205-□□-E (外刃)・SCMT060210-□□-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):116●クーラントホール:有
注文コード
74272547
品番
S25-DRV190M-5-06
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):116●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+0.65(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT060205-□□-E (外刃)・SCMT060210-□□-I (内刃)
スクリュー
SB-2555TRP(クランプスクリュー)
レンチ
DTPM-8
寸法DC(mm)
19
メーカー商品コード
THD11635
寸法LU(mm)
95
寸法DCON(mm)
25
寸法OAL(mm)
170
寸法DCSFMS(mm)
32