曜日別特売

マジックドリル DRV (5×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法DCON(mm)40適合チップSCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)仕様●寸法LFS(mm):302●クーラントホール:有注文コード74272854品番S40-DRV450M-6-14
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
仕様●寸法LFS(mm):302●クーラントホール:有刃数2範囲(mm)+1.15(半径方向オフセット可能範囲)適合チップSCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)スクリューSB-50120TRPH(クランプスクリュー)レンチTTP-20寸法DC(mm)45メーカー商品コードTHD11955寸法LU(mm)270寸法DCON(mm)40寸法OAL(mm)371寸法DCSFMS(mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする