京セラ
マジックドリル DRV (5×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法DCON(mm)
50
適合チップ
SCMT170608-□□-E (外刃)・SCMT170610-□□-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):289●クーラントホール:有
注文コード
74272888
品番
S50-DRV520M-5-17
参考基準価格(税別)
¥123,100
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):289●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+1.85(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT170608-□□-E (外刃)・SCMT170610-□□-I (内刃)
スクリュー
SB-60130TRP(クランプスクリュー)
レンチ
TTP-20
寸法DC(mm)
52
メーカー商品コード
THD11991
寸法LU(mm)
260
寸法DCON(mm)
50
寸法OAL(mm)
358
寸法DCSFMS(mm)
59