マジックドリル DRV (6×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本適合チップSCMT070305-□□-E (外刃)・SCMT070310-□□-I (内刃)仕様●寸法LFS(mm):177●クーラントホール:有注文コード74273073品番S25-DRV260M-6-07
参考基準価格(税別)¥90,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●寸法LFS(mm):177●クーラントホール:有刃数2範囲(mm)+0.45(半径方向オフセット可能範囲)適合チップSCMT070305-□□-E (外刃)・SCMT070310-□□-I (内刃)スクリューSB-3060TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法DC(mm)26メーカー商品コードTHD11653寸法LU(mm)156寸法DCON(mm)25寸法OAL(mm)231寸法DCSFMS(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする