京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273229
品番
SF12-DRA095M-1.5
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法LFS(mm):30●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA0950M-...~DA0990M-...
止ねじ
HS-2524TRP
加工深さ
1.5
寸法LS(mm)
45
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
FTP-5
寸法DC(mm)
9.5~9.99
メーカー商品コード
THD11518
寸法LU(mm)
15
寸法DCON(mm)
12
寸法OAL(mm)
75
寸法DCSFMS(mm)
16