京セラ
マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チップ
DA2300M-...~DA2350M-...
DA2300M-...~DA2350M-...
DA2300M-...~DA2350M-...
DA0794M-...~DA0840M-...
DA0850M-...~DA0890M-...
DA0900M-...~DA0940M-...
DA0950M-...~DA0990M-...
DA1000M-...~DA1040M-...
DA1100M-...~DA1140M-...
DA1150M-...~DA1190M-...
DA1200M-...~DA1240M-...
DA1250M-...~DA1290M-...
DA1300M-...~DA1340M-...
DA1350M-...~DA1390M-...
DA1450M-...~DA1490M-...
DA1700M-...~DA1790M-...
DA1800M-...~DA1890M-...
DA1900M-...~DA1990M-...
DA2000M-...~DA2090M-...
DA2100M-...~DA2150M-...
DA2200M-...~DA2250M-...
DA2400M-...~DA2450M-...
DA2500M-...~DA2550M-...
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273378
品番
SF25-DRA230M-1.5
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法LFS(mm):70●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA2300M-...~DA2350M-...
止ねじ
HS-4067TRP
加工深さ
1.5
寸法LS(mm)
56
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
DTP-7
寸法DC(mm)
23~23.99
メーカー商品コード
THD11537
寸法LU(mm)
36
寸法DCON(mm)
25
寸法OAL(mm)
126
寸法DCSFMS(mm)
32