京セラ
マジックドリル SF-DRA (12×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合チップ
DA1200M-...~DA1240M-...
DA1200M-...~DA1240M-...
DA1200M-...~DA1240M-...
DA1250M-...~DA1290M-...
DA1300M-...~DA1340M-...
DA1350M-...~DA1390M-...
DA1400M-...~DA1440M-...
DA1450M-...~DA1490M-...
DA1500M-...~DA1590M-...
DA1600M-...~DA1690M-...
DA1700M-...~DA1790M-...
DA1800M-...~DA1890M-...
DA1900M-...~DA1990M-...
DA2000M-...~DA2090M-...
DA2100M-...~DA2150M-...
DA2200M-...~DA2250M-...
DA2300M-...~DA2350M-...
DA2400M-...~DA2450M-...
DA2500M-...~DA2550M-...
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273405
品番
SF16-DRA120M-12
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法LFS(mm):168●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA1200M-...~DA1240M-...
止ねじ
HS-2534TRP
加工深さ
12
寸法LS(mm)
48
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
FTP-5
寸法DC(mm)
12~12.49
メーカー商品コード
THD11873
寸法LU(mm)
150
寸法DCON(mm)
16
寸法OAL(mm)
216
寸法DCSFMS(mm)
20