マジックドリル SF-DRA (12×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チップDA1450M-...~DA1490M-...
DA1450M-...~DA1490M-...
DA1200M-...~DA1240M-...
DA1250M-...~DA1290M-...
DA1300M-...~DA1340M-...
DA1350M-...~DA1390M-...
DA1400M-...~DA1440M-...
DA1500M-...~DA1590M-...
DA1600M-...~DA1690M-...
DA1700M-...~DA1790M-...
DA1800M-...~DA1890M-...
DA1900M-...~DA1990M-...
DA2000M-...~DA2090M-...
DA2100M-...~DA2150M-...
DA2200M-...~DA2250M-...
DA2300M-...~DA2350M-...
DA2400M-...~DA2450M-...
DA2500M-...~DA2550M-...
内容量1本注文コード74273457品番SF16-DRA145M-12
参考基準価格(税別)¥74,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●寸法LFS(mm):201●クーラントホール:有●メトリック:M適合チップDA1450M-...~DA1490M-...止ねじHS-3048TRP加工深さ12寸法LS(mm)48シャンク形状フランジ付きレンチDTP-6寸法DC(mm)14.5~14.99メーカー商品コードTHD11878寸法LU(mm)180寸法DCON(mm)16寸法OAL(mm)249寸法DCSFMS(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする