京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル SF-DRA (3×Dc)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273615
品番
SF32-DRA300M-3
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法LFS(mm):135●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA3000M-...~DA3050M-...
止ねじ
HS-50100TRP
加工深さ
3
寸法LS(mm)
58
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
DTPM-15
寸法DC(mm)
30~30.99
メーカー商品コード
THD12053
寸法LU(mm)
93
寸法DCON(mm)
32
寸法OAL(mm)
193
寸法DCSFMS(mm)
39