曜日別特売

マジックドリル SF-DRA (8×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チップDA3000M-...~DA3050M-...
DA3000M-...~DA3050M-...
DA2600M-...~DA2650M-...
DA2700M-...~DA2750M-...
DA2800M-...~DA2850M-...
DA2900M-...~DA2950M-...
DA3100M-...~DA3150M-...
DA3200M-...~DA3300M-...
内容量1本注文コード74273755品番SF32-DRA300M-8
参考基準価格(税別)¥127,900販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
仕様●寸法LFS(mm):290●クーラントホール:有●メトリック:M適合チップDA3000M-...~DA3050M-...止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DC(mm)30~30.99メーカー商品コードTHD12067寸法LU(mm)248寸法DCON(mm)32寸法OAL(mm)348寸法DCSFMS(mm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする