京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル SS-DRA (1.5×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273895
品番
SS18-DRA170M-1.5
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
適合機種
S32-CH18-DRA(面取りアタッチメント)
適合チップ
DA1700M-...~DA1790M-...
止ねじ
HS-3048TRP
加工深さ
1.5
寸法LS(mm)
48
シャンク形状
ストレート
レンチ
DTP-6
寸法DC(mm)
17~17.99
メーカー商品コード
THD11506
寸法LU(mm)
27
寸法DCON(mm)
18
寸法OAL(mm)
101