京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル SS-DRA (1.5×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273904
品番
SS20-DRA180M-1.5
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
適合機種
S32-CH20-DRA(面取りアタッチメント)
適合チップ
DA1800M-...~DA1890M-...
止ねじ
HS-4067TRP
加工深さ
1.5
寸法LS(mm)
50
シャンク形状
ストレート
レンチ
DTP-7
寸法DC(mm)
18~18.99
メーカー商品コード
THD11507
寸法LU(mm)
28.5
寸法DCON(mm)
20
寸法OAL(mm)
106.5