京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル SS-DRA (1.5×Dc)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273929
品番
SS25-DRA200M-1.5
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
適合機種
-
適合チップ
DA2000M-...~DA2090M-...
止ねじ
HS-4067TRP
加工深さ
1.5
寸法LS(mm)
56
シャンク形状
ストレート
レンチ
DTP-7
寸法DC(mm)
20~20.99
メーカー商品コード
THD11509
寸法LU(mm)
31.5
寸法DCON(mm)
25
寸法OAL(mm)
117.5