※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

オーガンジーポーチ ゴールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード74273964 品番61-269-16-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)75 高さ(mm)100[70] ゴールド 仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。 サイズSS 寸法(cm)7.5×10[7]cm アズワン品番61-7269-28 素材ナイロン製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする