京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル SS-DRA (1.5×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273974
品番
SS32-DRA250M-1.5
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
適合機種
-
適合チップ
DA2500M-...~DA2550M-...
止ねじ
HS-4067TRP
加工深さ
1.5
寸法LS(mm)
60
シャンク形状
ストレート
レンチ
DTP-7
寸法DC(mm)
25~25.5
メーカー商品コード
THD11514
寸法LU(mm)
39
寸法DCON(mm)
32
寸法OAL(mm)
135