※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

オーガンジーポーチ ゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 74273998 品番 61-269-16-4
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
幅(mm)150 高さ(mm)240[180] ゴールド 仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。 サイズL 寸法(cm)15×24[18]cm アズワン品番61-7269-31 素材ナイロン製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする