ミーリング PDK インチ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃数10(総刃数)、9(荒用)、1(仕上げ用)
10(総刃数)、9(荒用)、1(仕上げ用)
6(総刃数)、5(荒用)、1(仕上げ用)
8(総刃数)、7(荒用)、1(仕上げ用)
12(総刃数)、10(荒用)、2(仕上げ用)
14(総刃数)、12(荒用)、2(仕上げ用)
16(総刃数)、14(荒用)、2(仕上げ用)
18(総刃数)、15(荒用)、3(仕上げ用)
内容量1個注文コード74274008品番PDK-100-10SN1288R-AJ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥230,900販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ45刃数10(総刃数)、9(荒用)、1(仕上げ用)寸法(全長)(mm)50刃径D(Φmm)100取付け方法アーバーメーカー商品コードTHE09433寸法APMX(mm)6寸法DCX(mm)Φ101寸法CBDP(mm)32寸法KWW(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする