京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ミーリング PDK ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74274053
品番
PDK-063-06SN1288R-AM
参考基準価格(税別)
¥157,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3
刃数
6(総刃数)、5(荒用)、1(仕上げ用)
寸法(全長)(mm)
40
刃径D(Φmm)
63
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THE09411
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
Φ64
寸法CBDP(mm)
20
寸法KWW(mm)
10.4