京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ミーリング PDK ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74274087
品番
PDK-125-12SN1288R-AM
参考基準価格(税別)
¥285,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ56●寸法KDP(mm):9
刃数
12(総刃数)、10(荒用)、2(仕上げ用)
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
125
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THE09414
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
Φ126
寸法CBDP(mm)
32
寸法KWW(mm)
16.4