画像準備中

ミーリング PDK ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74274114 品番 PDK-250-18SN1288R-AM
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429,800円となります。
参考基準価格(税別)¥532,900 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
仕様●寸法DCB(mm):Φ60●寸法DCCB1(mm):Φ100●寸法DCCB2(mm):Φ101.6●寸法KDP(mm):14 刃数18(総刃数)、15(荒用)、3(仕上げ用) 寸法(全長)(mm)63 刃径D(Φmm)250 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHE09417 寸法APMX(mm)6 寸法DCX(mm)Φ251 寸法CBDP(mm)33 寸法KWW(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする