京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74274193
品番
MFWN90025R-S25-05-2T
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
刃数
2
全長(mm)
120
適合チップ
WNMU0504…
スクリュー
SB-3065TRP(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
32
すくい角A.R.(°)
+11(max.)
すくい角R.R.(°)
-14.5
レンチ
DTPM-8
アズワン品番
65-2053-49
寸法DC(mm)
25
メーカー商品コード
THN08531
最高回転速度(min
-1
)
19500
寸法DCON(mm)
25
寸法APMX(mm)
5