両面6コーナ 低抵抗90°カッタ MFWN Mini

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個刃数8仕様●仕様:インロー部 インチ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8注文コード74274263品番MFWN90100R-05-8T
参考基準価格(税別)¥99,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様、
クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8
刃数8寸法(全長)(mm)78刃径D(Φmm)100アズワン品番65-2053-65メーカー商品コードTHN08516寸法APMX(mm)5寸法DCSFMS(mm)Φ78寸法CBDP(mm)34寸法KWW(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする