※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

オーガンジーポーチ アイボリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード74274278 品番61-269-23-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,530
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)125 高さ(mm)170[120] アイボリー 仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。 サイズM 寸法(cm)12.5×17[12]cm アズワン品番61-7269-59 素材ナイロン製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする