※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの ギフトバック
アズワンの 巾着型
オーガンジーポーチ ラベンダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74274314
品番
61-269-24-3
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
幅(mm)
125
高さ(mm)
170[120]
色
ラベンダー
仕様
サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。
サイズ
M
寸法(cm)
12.5×17[12]cm
アズワン品番
61-7269-63
素材
ナイロン製