両面6コーナ 低抵抗90°カッタ MFWN Mini

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数7仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):7注文コード74274333品番MFWN90080R-05-7T-M
参考基準価格(税別)¥81,600販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):7刃数7寸法(全長)(mm)50刃径D(Φmm)80アズワン品番65-2053-59メーカー商品コードTHN08523寸法APMX(mm)5寸法DCSFMS(mm)Φ70寸法CBDP(mm)24寸法KWW(mm)12.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする