京セラ
両面6コーナ 低抵抗90°カッタ MFWN Mini
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
刃数
9
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):7
注文コード
74274385
品番
MFWN90080R-05-9T-M
参考基準価格(税別)
¥96,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):7
刃数
9
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
80
アズワン品番
65-2053-61
メーカー商品コード
THN08528
寸法APMX(mm)
5
寸法DCSFMS(mm)
Φ70
寸法CBDP(mm)
24
寸法KWW(mm)
12.4