61-273-6-1 リボン付きワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 74276475

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

リボン付きワイヤータイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) レッド リボン 注文コード74276475 品番61-273-6-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
レッド リボン 幅(mm)8 長さ(cm)7 アズワン品番61-7272-66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74276475 61-273-6-1 52673189 HMR-YT1 リボン付ワイヤータイ HEADS(ヘッズ) リボン付ワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 1パック(10個) 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする