- 鉄エンボス北京鍋 サミット工業 74277054

鉄エンボス北京鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード74277054品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
適合IH材質本体:鉄、取手:天然木サイズ(cm)24表面処理透明シリコン焼付塗装内径×深さ(mm)240×145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする