サミット工業
鉄槌目北京鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
30
20
22
24
27
30
33
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74277133
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
適合
IH
材質
本体:鉄、取手:天然木
サイズ(cm)
30
表面処理
透明シリコン焼付塗装
内径×深さ(mm)
300×120