※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの ラッピングリボン/タイ
アズワンの ラッピング用リボン
フォルテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
74278636
品番
61-275-4-3
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥809
¥
649
バスケットに入れる
色
アザレア
幅(mm)
12
長さ(m)
30
仕様
※リボンラック(61-276-15-1)を是非ご利用ください。
材質
ポリエステル製
アズワン品番
61-7275-57