※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの ラッピングリボン/タイ
アズワンの ラッピング用リボン
フォルテ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
エンジ
注文コード
74278645
品番
61-275-4-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
エンジ
幅(mm)
12
長さ(m)
30
仕様
※リボンラック(61-276-15-1)を是非ご利用ください。
材質
ポリエステル製
アズワン品番
61-7275-58