タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の シール容器・フードコンテナ
フリップトップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74279818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・蓋:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
形状
丸形
規格
950
直径×深さ(mm)
120×158